Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX585-C15.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-C15,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0317*
€ 0,0503*
3000
Frei Haus
ab € 0,0636*
€ 0,0818*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0759*
€ 0,3515*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.