Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,3W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX585-C36.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-C36,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,1745*
€ 0,458*
43 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,055*
€ 0,5291*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.