Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 56V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 56V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,3W; 56V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX585-C56.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-C56,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 56V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1745*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.