Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 62V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 62V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,3W; 62V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX585-C62.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-C62,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 62V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 80.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 80000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.