Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 500mW; 5,6V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode; Ir: 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZX79-B5V6.133
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-B5V6,133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.