Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 2,4V; 122mA; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZX84B2V4-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZX84B2V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,4V
Zenerstrom: 122mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.