Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 24V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C24LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C24LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0117*
€ 0,0295*
2 Tage
30887
5
€ 14,99*
ab € 0,0277*
€ 0,1656*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0317*
€ 0,1764*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.