Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 27V; 11mA; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C27-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZX84C27-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Zenerstrom: 11mA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.