Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 27V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C27-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZX84C27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZX84C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2175*
€ 1,44883
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.