Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C36-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BZX84C36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0803*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01606* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.