Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 250mW; 36V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 250mW; 36V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 250mW; 36V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C36VLYFHT116
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84C36VLYFHT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 0,1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0954*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0283*
€ 0,1234*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.