Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 13V; 20mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 13V; 20mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 13V; 20mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C13-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C13 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 13V
Zenerstrom: 20mA
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0625*
€ 0,1025*
1 Tag
100
30
Frei Haus
ab € 0,0625*
€ 0,1185*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0575*
€ 0,1358*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.