Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 36V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 36V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 36V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C36-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C36-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0635*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0325*
€ 0,1321*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,321* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.