Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 3,3V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 3,3V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 3,3V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C3V3-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C3V3-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0527*
€ 0,0686*
1
€ 5,95*
ab € 0,058*
€ 0,1094*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0568*
€ 0,2462*
2 Tage
12184
5
€ 14,99*
ab € 0,0375*
€ 0,4542*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.