Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 4,3V; 50mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 4,3V; 50mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 4,3V; 50mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C4V3-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C4V3 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,3V
Zenerstrom: 50mA
Leck strom: 3µA
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0617*
€ 0,1021*
1 Tag
95
30
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,1183*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0567*
€ 0,1452*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.