Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 5,1V; 45mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 5,1V; 45mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 5,1V; 45mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C5V1-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C5V1 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Zenerstrom: 45mA
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0617*
€ 0,0982*
1 Tag
98
30
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,113*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 0,0547*
€ 0,1292*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.