Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 68V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 68V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 68V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C68-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C68-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 68V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.