Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 8,2V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 8,2V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 8,2V; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C8V2-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C8V2-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 8,2V
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12876
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0421*
€ 0,6207*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.