Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 9,1V; 25mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1,3W; 9,1V; 25mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Diode: Zener; 1,3W; 9,1V; 25mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX85C9V1-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C9V1 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 9,1V
Zenerstrom: 25mA
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 0,0558*
€ 0,1222*
25
€ 4,00*
ab € 0,0819*
€ 0,1282*
1 Tag
180
30
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,1591*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,444* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.