Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 25pin Stecker,D-Sub 9pin Buchse; L: 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 25pin Stecker,D-Sub 9pin Buchse; L: 0,25m
Kabel; D-Sub 25pin Stecker,D-Sub 9pin Buchse; L: 0,25m
Artikel-Nr.:
     2805-C-09G25W/0.25-P
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     C-09G25W/0.25-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: BQ CABLE
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - D-Sub
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 25pin Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Zeilensprung 1-8,2-3,3-2,4-20,5-7,6-6,7-4,8-5,9-22, BUCHSE-BUCHSE
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: einrastend
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.