Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; 1,8m
Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-C-15GW/1.8
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     C-15GW/1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: BQ CABLE
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Buchse;D-Sub 15pin HD Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.