Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für 5 mm (T-1 3/4) LED-Halter , Ø 7.6mm
Artikel-Nr.:
     2805-C-174
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
bivar led-halter
led halter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 5,8mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Ausführung der Fassung: einteilig
Größe: T-1 3/4
Schafthöhe: 0,8mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,604*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0932*
€ 0,6571*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.