Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 9mm
Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-C-174L
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-174L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 9mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Fassung: einteilig
Größe: T-1 3/4
Schafthöhe: 0,8mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,31*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.