Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Buchse x2,RCA-Stecker; 0,2m; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; RCA-Buchse x2,RCA-Stecker; 0,2m; Beschichtung: vergoldet
Kabel; RCA-Buchse x2,RCA-Stecker; 0,2m; Beschichtung: vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-C-2RCA-BK002
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: RCA - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: RCA-Stecker;RCA-Buchse x2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
21
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,69*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77337
ab € 6,25*
Zubehör
Goobay
77394
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.