Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor für Flüssigkeitsniveauregulatoren; IP67; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor für Flüssigkeitsniveauregulatoren; IP67; L: 2m
Artikel-Nr.:
     2805-C-GAVAZZI-VN4
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VN4
EAN/GTIN:
     5709870048093
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: 0...90°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewinde: 1 1/2"
Leitungslänge: 2m
Sensoreneigenschaften: 4 Elektroden
Steuerung Zubehör-Typ: Sensor für Flüssigkeitsniveauregulatoren
Elektrodenmaße: Ø5x1000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.