Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter
Adapter
Artikel-Nr.:
     2805-C0001-ACP4
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C0001-ACP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PER.PIC.
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: BMW;Land Rover;Rover;Chevrolet;Chrysler;Jeep;Daewoo;SsangYong;Ford;Jaguar;Mazda;Nissan;Honda;Fiat;Suzuki;Hyundai;Kia;Mitsubishi;Daihatsu;Lexus;Toyota;VW;Audi;Seat;Škoda;Volvo;Dodge;Citroën;Peugeot;Opel;Mercedes;Renault;Saab;Subaru;Alfa Romeo;Lancia;Smart;Hummer;Isuzu;GM;Cadillac;Pontiac;Tata;Dacia;Iveco;Scania;Infiniti
KFZ-Steckverbinder-Typ: Adapter
Car-Audio-Eigenschaften: mit Verstärker;vierkanalig;zum Einbau eines Nachrüstradios in Fahrzeuge mit Verstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.