Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter USB/AUX; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse; 2m
Adapter USB/AUX; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-C0003
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C0003-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Leitungslänge: 2m
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker;Jack Stecker 3,5 mm 4pin
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;Jack Buchse 3,5mm 4pin
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Car-Audio-Zubehörversion: mit Kappe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.