Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; für Frontplatten; PIN: 18; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; für Frontplatten; PIN: 18; männlich
Steckverbinder: rund; Buchse; für Frontplatten; PIN: 18; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-C01610C0170001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610C0170001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe 1
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Serie: C16-3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 17+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: 1,5mm Kontakte
Mechanische Montage: für Frontplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 8,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 9,45*
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 2,95*
Zubehör
Amphenol
C01600U0000201
ab € 7,28*
Zubehör
Amphenol
VN01 015 0046 1
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.