Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; weiblich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-C01610D00600010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610D00600010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016)
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Steckverbinder-Anwendung: 1,6mm Kontakte
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...12,5mm
Herstellerserie: eco|mate
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,17*
€ 7,77*
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 8,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 8,73*
2 Tage
266
€ 14,99*
ab € 8,23*
€ 15,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C01610H00600010
ab € 4,37*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 325,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.