Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C112J5GACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C112J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C112J5GAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8128
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0745*
€ 0,2854*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 3,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.