Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C122J1GACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C122J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,08*
€ 344,0052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,24*
€ 337,0556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,64*
€ 306,5916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,92*
€ 295,0248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,96*
€ 276,0324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.