Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C682K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C682K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 6,8nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C682K5RAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00522*
€ 0,13514*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13514*
€ 0,16082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01065*
€ 0,01267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00773*
€ 0,0092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00522*
€ 0,00621
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.