Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C122J5GACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C122J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C122J5GAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0173*
€ 0,0292*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,049*
€ 0,215*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0805N122J500CT
ab € 0,00892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.