Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 1kV; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805X102KDRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X102KDRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805X102KDRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0569*
1 Tag
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,0936*
€ 0,1235*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,173*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.