Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 7; 5A; 100V; C091D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 7; 5A; 100V; C091D
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 7; 5A; 100V; C091D
Artikel-Nr.:
     2805-C091-31T0071002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131T0071002U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: C091D
Steckverbinder-Ausgangssystem: 360°
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,49*
€ 8,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 11,52*
1 Tag
55
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 12,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.