Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsabschalter; lNenn: 100A; IP40; -25÷70°C; 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-C10R35E100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10R35E100
EAN/GTIN:
     3606482000995
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Max. Betriebsspannung: 690V AC
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP40
Kurzschlussfestigkeit: 200kA
Einstellbereich des Überstromauslösers: 40...100A
Absicherungs-Typ: Leistungsabschalter
Anzahl der geschützten Pole: 3d
Art der Absicherung: elektronisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,60*
€ 908,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 822,37*
€ 914,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 833,86*
€ 945,97*
Frei Haus
ab € 921,72*
€ 1.023,08*
Frei Haus
ab € 943,49*
€ 1.045,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,97*
€ 1.125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,78*
€ 1.114,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 916,26*
€ 1.090,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,30*
€ 1.063,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,45*
€ 1.033,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,86*
€ 992,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,55*
Zubehör
Schneider Electric
LV429517
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.