Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C105K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C105K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C105K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228000
2000
Frei Haus
ab € 0,0465*
€ 0,0682*
2500
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0692*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0331*
€ 0,4048*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,95*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 21
ab € 220,90*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 138,71*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.