Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C471KGRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C471KGRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C471KGRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,0942*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0561*
€ 0,2349*
1 Tag
25730
10
€ 14,99*
ab € 0,0715*
€ 0,2382*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.