Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C474K3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C474K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C474K3RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0567*
1 Tag
31340
10
€ 14,99*
ab € 0,0376*
€ 0,1915*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0496*
€ 0,3577*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSH31B474K100CT
ab € 0,0368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.