Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; Jack 3,5mm; BMW,Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aux-Adapter; Jack 3,5mm; BMW,Mini
Aux-Adapter; Jack 3,5mm; BMW,Mini
Artikel-Nr.:
     2805-C1504-SPJ
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C1504-SPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm
Passend für - KFZ-Marke: BMW;Mini
Passend für - KFZ-Modell: BMW X5;BMW X3;BMW 5 2006->;BMW 7 2004->;BMW Z3;BMW Z4;Mini Cooper
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter 3,5mm, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.