Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; BMW; PIN: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; BMW; PIN: 40
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; BMW; PIN: 40
Artikel-Nr.:
     2805-C1536PAR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C1536PAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Anzahl Pole: 40
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: BMW
Passend für - KFZ-Modell: BMW X1 (E84) 2009->2012;BMW X3 (F25) 2010->;BMW X6 (E71) 2008->;BMW 1 2009->;BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 2009->;BMW 5 (E60/E61) 2009->;BMW 6 (E63/E64) 2008->;BMW 7 (E65/E66) 2009->;BMW Z4 (E85/E86/E89) 2008->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.