Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C1608X7R2A223KAA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608X7R2A223K080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
#Werbeaktionen: TDK_202301
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,011*
€ 0,0147*
100
€ 6,90*
ab € 0,011*
€ 0,0164*
1 Tag
13676
10
€ 14,99*
ab € 0,0202*
€ 0,088*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0146*
€ 0,1353*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CGA3E2X7R2A223K080AA
ab € 0,0172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.