Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Chrysler,Dodge,Jeep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Chrysler,Dodge,Jeep
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Chrysler,Dodge,Jeep
Artikel-Nr.:
     2805-C1745PAR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C1745PAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: Chrysler;Jeep;Dodge
Passend für - KFZ-Modell: Chrysler 300 2008->;Chrysler Grand Voyager 2008->;Chrysler Sebring 2007->;Chrysler Voyager 2008->;Dodge Journey 2008->;Dodge Nitro 2008->;Jeep Wrangler Unlimited 2007->;Jeep Wrangler 2007->;Chrysler Town & Country 2008->;Dodge Charger 2008->;Dodge Magnum 2008->;Jeep Grand Cherokee 2008->;Chrysler Aspen 2008->2009;Dodge Durango 2008->2009;Chrysler 200 2011->;Dodge Avenger 2007->;Dodge Caliber 2009->;Dodge Grand Caravan 2007->;Dodge RAM 2008->;Jeep Cherokee 2008->;Jeep Commander 2008->;Jeep Compass 2009->;Jeep Liberty 2008->;Jeep Patriot 2009->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Car-Audio-Eigenschaften: für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Verstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.