Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1808
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1808
Artikel-Nr.:
     2805-C1808C102KGRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1808C102KGRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Alias: C1808C102KGRAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
€ 14,99*
ab € 0,0592*
€ 0,0837*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,178*
€ 1,251*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1808KKX7RDBB102
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.