Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C2012X5R1H225KAB
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X5R1H225K125AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
2000
Frei Haus
ab € 0,0896*
€ 0,1273*
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,143*
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,664*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.