Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Mazda,Nissan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Mazda,Nissan
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Mazda,Nissan
Artikel-Nr.:
     2805-C2714PAR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C2714PAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: Ford;Mazda;Nissan;VW;Seat
Passend für - KFZ-Modell: Ford Bantam 1995->;Ford Fairlane 1999->;Ford Puma 1997->;Ford Ute 1999->;Nissan Quest 1993->1998;Mazda 121 1996->2000;Seat Alhambra 1996->2000;Ford Mondeo ->2003;Ford Ka ->2008;Ford Aerostar ->1997;Ford Aspire ->1997;Ford Bronco ->1996;Ford Contour ->2000;Ford Cougar ->2002;Ford Courier ->2005;Ford Crown Victoria ->1997;Ford Econoline ->1997;Ford Econovan 1992->;Ford Escort ->1995;Ford Expedition ->2000;Ford Explorer ->1998;Ford F150 ->1998;Ford F250 ->1998;Ford F350 ->1998;Ford Fairmont 1999->;Ford Falcon ->2008;Ford Festiva ->2001;Ford Fiesta ->2002;Ford Focus ->2002;Ford Granada ->1995;Ford Ltd ->2007;Ford Maverick ->2004;Ford Mustang ->1999;Ford Orion ->1993;Ford Probe ->1997;Ford Scorpio ->1998;Ford Sierra ->1993;Ford Taurus ->1995;Ford Tempo ->1994;Ford Thunderbird ->1997;Ford Transit Connect ->2009;Ford Transit Tourneo Connect 2002->;Ford Windstar ->1998;VW Sharan 2000->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.