Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Land Rover,Mazda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Land Rover,Mazda
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford,Land Rover,Mazda
Artikel-Nr.:
     2805-C2754PAR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C2754PAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: Land Rover;Ford;Mazda
Passend für - KFZ-Modell: Ford Fiesta 2005->;Ford Mustang 2005->;Ford Crown Victoria 2003->;Ford Edge ->2010;Ford Escape ->2007;Ford Expedition 2004->;Ford Explorer 2005->;Ford F150 2004->;Ford F250 2005->;Ford F350 2005->;Ford F550 2005->;Ford Five Hundred ->2007;Ford Focus ->2005;Ford Freestar 2005->;Ford Freestyle 2005->;Ford Fusion ->2006;Ford Maverick 2005->;Ford Ranger ->2006;Ford Taurus 2008->;Ford Thunderbird ->2005;Land Rover Freelander 2005->2006;Mazda Tribute 2008->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.