Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford
Artikel-Nr.:
     2805-C2764/8V
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C2764/8V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Transit 2006->;Ford Galaxy 2006->;Ford Fusion 2006->;Ford Mondeo 2004->;Ford Fiesta 2005->2008;Ford Kuga 2008->2010;Ford Focus ->2005;Ford Focus C-Max 2003->2010;Ford Granada 2005->;Ford S-Max 2006->;Ford Transit Connect 2009->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Car-Audio-Eigenschaften: nur Lautsprecher
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.