Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford; PIN: 16
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-C2764PAR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C2764PAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Anzahl Pole: 16
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Transit 2006->;Ford Galaxy 2006->;Ford Fusion 2006->;Ford Mondeo 2004->;Ford Fiesta 2005->2008;Ford Kuga 2008->2010;Ford Focus ->2005;Ford Focus C-Max 2003->2010;Ford Granada 2005->;Ford S-Max 2006->;Ford Transit Connect 2009->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.