Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford
Artikel-Nr.:
     2805-C2765DIR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C2765DIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Transit 2006->;Ford Galaxy 2006->;Ford Fusion 2006->;Ford Mondeo 2004->;Ford Fiesta 2005->2008;Ford Kuga 2008->2010;Ford Focus C-Max 2003->2010;Ford Granada 2005->;Ford S-Max 2006->;Ford Transit Connect 2009->;Ford Focus 2005->2008
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Car-Audio-Eigenschaften: für Fahrzeuge mit „Phone-In“-Funktion
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.